Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE40-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23195706
  • Hersteller:RAE40-NPP-FA106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
43.8 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung