CHF 46.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAE..-NPP |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 39 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |