CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RAE..-NPP |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35.8 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |