Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE25-XL-NPP

  • ERIKS:14176888
  • Hersteller:000850241-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
31 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung