Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RAE15-NPP

  • ERIKS:14176886
  • Hersteller:000850144-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RAE..-NPP
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
28.6 mm
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung