

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RA..-NPP |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35.8 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |