

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RA..-NPP |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 13.6 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |