

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RA..-NPP |
Wellendurchmesser | 15.875 mm |
Schaftdurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 28.6 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |