CHF 96.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PE |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 45.3 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |