CHF 71.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PE |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 37.3 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |