INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung PE25-XL

  • ERIKS:23195564
  • Hersteller:0009493610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PE
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung