INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E50-XL-KRR

  • ERIKS:11669760
  • Hersteller:8039280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KRR
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
62.8 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung