Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E50-XL-KLL-ID+21+10

  • ERIKS:14176890
  • Hersteller:000852392-0939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..XL-KLL
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
62.8 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung