CHF 114.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KLL |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 62.8 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |