CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KRR |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 56.5 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |