Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E45-XL-KLL

  • ERIKS:11669757
  • Hersteller:8522870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KLL
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
56.5 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung