CHF 636.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KLL |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Breite | 56.4 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |