INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E45-KLL-AH02

  • ERIKS:14191440
  • Hersteller:000814792-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 606.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 655.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KLL
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
56.4 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung