INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E40-XL-KRR

  • ERIKS:11669756
  • Hersteller:E40-XL-KRR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KRR
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
56.5 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung