

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KRR |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 51.3 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |