Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E35-XL-KLL

  • ERIKS:11669753
  • Hersteller:E35-XL-KLL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KLL
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
51.3 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung