CHF 82.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..XL-KLL |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 37.7 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |