Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E30-KLL-AH02-ID+21+10

  • ERIKS:14191439
  • Hersteller:000811173-0939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KLL
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
48.5 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung