CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KLL |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 44.5 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |