INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E20-XL-KLL

  • ERIKS:11669747
  • Hersteller:E20-KLL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KLL
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
43.7 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung