CHF 35.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SK..-KRR |
Wellendurchmesser | 22.25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 25.4 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 16700 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Befestigung mit Presspassung |