Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE40-XL

  • ERIKS:11669739
  • Hersteller:9484890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
BE
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
25 mm
Außenringbreite
40 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung