INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE35-XL

  • ERIKS:11669738
  • Hersteller:9493960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
BE
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Außenringbreite
35 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung