Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung BE20-XL

  • ERIKS:11669736
  • Hersteller:9494340000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
BE
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
16 mm
Außenringbreite
16 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung