CHF 202.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GLE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 61.9 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Mitnehmernut im Innenring |