Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Mitnehmernut im Innenring GLE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669820
  • Hersteller:8530700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring