Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Mitnehmernut im Innenring GLE40-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669818
  • Hersteller:8529530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring