Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Mitnehmernut im Innenring GLE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669817
  • Hersteller:8529020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
37.7 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring