Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Mitnehmernut im Innenring GLE30-XL-KLL-B

  • ERIKS:24026442
  • Hersteller:0008114080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36.5 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring