Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Mitnehmernut im Innenring GLE20-XL-KRR-B

  • ERIKS:11833905
  • Hersteller:8527400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
13.6 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring