Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE50-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11834002
  • Hersteller:517625790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
23 mm
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung