Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11834001
  • Hersteller:518066060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
23 mm
Dynamische Belastung
35 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung