Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE45-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833998
  • Hersteller:GYE45-KRR-B-FA107-VA-HLA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung