CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42.9 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 24.6 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 11.7 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |