CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 17 mm |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 7.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 16.7 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |