Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE25-KRR-B-FA107

  • ERIKS:11833984
  • Hersteller:4909890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung