CHF 103.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 25 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 9.2 kN |
Statische Belastung | 4.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 22.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |