Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE15-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11833978
  • Hersteller:GYE15-KRR-B-VA-HLA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
9.2 kN
Statische Belastung
4.55 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
22.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung