Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GY..-KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.563 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026