Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106

  • ERIKS:12626306
  • Hersteller:GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GY..-KRR-B-AS2/V
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung