Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GY..-KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 38.1 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 32.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026