Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GAY60-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669782
  • Hersteller:9434870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7.3 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung