Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GAY25-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669778
  • Hersteller:8749300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
27 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung