CHF 199.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AYN..-FFB |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 35 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |