INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AY30-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669735
  • Hersteller:38073550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AY..-NPP-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung